Startseite

BERKER - BRK16726089 P.ZO C.LE X TERM.RISC.PAVIM.Q1/Q3 BI - 16726089

KopierenKopieren
BERKER - BRK16726089 P.ZO C.LE X TERM.RISC.PAVIM.Q1/Q3 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334322450

Artikelnummer

BRK16726089

Herstellernummer

16726089

Hersteller

HBO

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie