Startseite

BERKER - BRK16726086 P.ZO C.LE X TERM.RISC.PAVIM.Q1/Q3 ANTR. - 16726086

KopierenKopieren
BERKER - BRK16726086 P.ZO C.LE X TERM.RISC.PAVIM.Q1/Q3 ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - sonstige

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334380337

Artikelnummer

BRK16726086

Herstellernummer

16726086

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

sonstige

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.