Startseite

BERKER - BRK16701909 P.ZO C.LE X TERMOSTATO S1/B3/B7 BI.P.OP. - 16701909

KopierenKopieren
BERKER - BRK16701909 P.ZO C.LE X TERMOSTATO S1/B3/B7 BI.P.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334221869

Artikelnummer

BRK16701909

Herstellernummer

16701909

Hersteller

HBO

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie