BERKER - BRK16406089 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL Q1/Q3 BI - 16406089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Hotelcard
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Rückmeldekontakt - nein
Befestigungsart - einrasten
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334312192
Artikelnummer
BRK16406089
Herstellernummer
16406089
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Hotelcard
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Rückmeldekontakt:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätetiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


