Startseite

BERKER - BRK16401909 P.ZO CLE + STAMP X PULS.HOTEL S1/B3/B7 B - 16401909

KopierenKopieren
BERKER - BRK16401909 P.ZO CLE + STAMP X PULS.HOTEL S1/B3/B7 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334221777

Artikelnummer

BRK16401909

Herstellernummer

16401909

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Hotelcard

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätetiefe:

22 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

56 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Pezzo c.le con stampa x Puls. Hotel Card Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie