Startseite

BERKER - BRK16338989 P.ZO C.LE X TIMER MECC. S1/B3/B7 BI.P. - 16338989

KopierenKopieren
BERKER - BRK16338989 P.ZO C.LE X TIMER MECC. S1/B3/B7 BI.P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334278122

Artikelnummer

BRK16338989

Herstellernummer

16338989

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Tiefe:

20 mm

Pezzo centrale x timer meccanico 120 min Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie