Startseite

BERKER - BRK16298969 BIL.CON FISSAGGIO E LENTE S1 IP44 BI.P. - 16298969

KopierenKopieren
BERKER - BRK16298969 BIL.CON FISSAGGIO E LENTE S1 IP44 BI.P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334490210

Artikelnummer

BRK16298969

Herstellernummer

16298969

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "0"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

7 mm

Bilanciere con accessorio di fissaggio e lente S.1 IP44 bianco polare lucido