Startseite

BERKER - BRK16242089 BILANC.CON STAMPA 0 R1/R3 BIA.POL.LUC. - 16242089

KopierenKopieren
BERKER - BRK16242089 BILANC.CON STAMPA 0 R1/R3 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334366461

Artikelnummer

BRK16242089

Herstellernummer

16242089

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "0"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

57.8 mm

Höhe:

57.8 mm

Tiefe:

20 mm

Bilanciere con serigrafia "0"e lente trasparente R.1/R.3 bianco polare lucido