Startseite

BERKER - BRK16206079 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Berker - 16206079

KopierenKopieren
BERKER - BRK16206079 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Berker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334312536

Artikelnummer

BRK16206079

Herstellernummer

16206079

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Breite:

58 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

23 mm

Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Wippe mit Aufdruck Symbole - Pfeile -. Für Gruppen-Wippentaster als 2-poliger Jalousie-Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material:Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.