Startseite

BERKER - BRK15078989 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.P. - 15078989

KopierenKopieren
BERKER - BRK15078989 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334280590

Artikelnummer

BRK15078989

Herstellernummer

15078989

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Tiefe:

40 mm

Pezzo centrale x int./pulsante a chiave Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie