BERKER - BRK14941606 MASCH.C.LE X AMP-ACO C.LI ANTR.OPACO - 14941606
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte für Zwischenring
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Beschriftungsfeld - ohne Beschriftungsfeld
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.2 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.2 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4011334227496
Artikelnummer
BRK14941606
Herstellernummer
14941606
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Zentralplatte für Zwischenring
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
51.4 mm
Gerätehöhe:
51.4 mm
Gerätetiefe:
8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


