Startseite

BERKER - BRK14721606 MASCH X MOD.SING.REICHLE&DE-MASS ANTR. - 14721606

KopierenKopieren
BERKER - BRK14721606 MASCH X MOD.SING.REICHLE&DE-MASS ANTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte für Zwischenring

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.4 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334301295

Artikelnummer

BRK14721606

Herstellernummer

14721606

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Verwendung:

Modular-Jack

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari antracite opaco