Startseite

BERKER - BRK146809 MASCH.C.LE X PR.RJ UNIV.C.LI BIA.POL. - 146809

KopierenKopieren
BERKER - BRK146809 MASCH.C.LE X PR.RJ UNIV.C.LI BIA.POL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte für Zwischenring

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334177487

Artikelnummer

BRK146809

Herstellernummer

146809

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

51.5 mm

Gerätehöhe:

51.5 mm

Gerätetiefe:

16.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Mascherina centrale per presa RJ universale bianco polare lucido