Startseite

BERKER - BRK14271606 MASCH.C.LE X 3 MOD.MINI-COM C.LI ANTR.OP - 14271606

KopierenKopieren
BERKER - BRK14271606 MASCH.C.LE X 3 MOD.MINI-COM C.LI ANTR.OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte für Zwischenring

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334227151

Artikelnummer

BRK14271606

Herstellernummer

14271606

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte für Zwischenring

Verwendung:

Modular-Jack

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Mascherina centrale per 3 moduli MINI-COM antracite opaco