Startseite

BERKER - BRK14267009 Wippe Berker K.1 polarweiB glanzend - 14267009

KopierenKopieren
BERKER - BRK14267009 Wippe Berker K.1 polarweiB glanzend

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334265580

Artikelnummer

BRK14267009

Herstellernummer

14267009

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

71 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

25 mm

Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend. Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie