Startseite

BERKER - BRK14177109 BILANC.CON STAMPA 0 K1 BIA.POL.LUC. - 14177109

KopierenKopieren
BERKER - BRK14177109 BILANC.CON STAMPA 0 K1 BIA.POL.LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334265542

Artikelnummer

BRK14177109

Herstellernummer

14177109

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "0"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

71 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

25 mm

Bilanciere con serigrafia "0"e lente Berker K.1 bianco polare lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie