Startseite

BERKER - BRK14157003 BILANC.SERIE K5 ALU, ALLUMINIO ANOD - 14157003

KopierenKopieren
BERKER - BRK14157003 BILANC.SERIE K5 ALU, ALLUMINIO ANOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334377832

Artikelnummer

BRK14157003

Herstellernummer

14157003

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

71 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

25 mm

Bilanciere con lente Berker K.5 alu, alluminio anodizzato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie