Startseite

BERKER - BRK14103505 PR.RJ UNIV 8/8 POL + COPERCH.CAT.6 W1 GR - 14103505

KopierenKopieren
BERKER - BRK14103505 PR.RJ UNIV 8/8 POL + COPERCH.CAT.6 W1 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334440840

Artikelnummer

BRK14103505

Herstellernummer

14103505

Hersteller

HBO

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

6

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7011

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

70.3 mm

Gerätehöhe:

70.3 mm

Gerätetiefe:

50 mm

UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau