Startseite

BERKER - BRK14103502 PR.RJ UNIV.8/8 POLI SCH + COP CAT.6 W1 B - 14103502

KopierenKopieren
BERKER - BRK14103502 PR.RJ UNIV.8/8 POLI SCH + COP CAT.6 W1 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334440857

Artikelnummer

BRK14103502

Herstellernummer

14103502

Hersteller

HBO

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

70.3 mm

Gerätehöhe:

70.3 mm

Gerätetiefe:

50 mm

PR.RJ UNIV.8/8 POLI SCH + COP CAT.6 W1 B