Startseite

BERKER - BRK14077004 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.K5 INOX, MET.OP. - 14077004

KopierenKopieren
BERKER - BRK14077004 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.K5 INOX, MET.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334282044

Artikelnummer

BRK14077004

Herstellernummer

14077004

Hersteller

HBO

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

16.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Pezzo centrale per presa RJ universale Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie