Startseite

BERKER - BRK14076084 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.Q1/Q3 ALU VELL.VERN - 14076084

KopierenKopieren
BERKER - BRK14076084 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.Q1/Q3 ALU VELL.VERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334443124

Artikelnummer

BRK14076084

Herstellernummer

14076084

Hersteller

HBO

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

59 mm

Gerätehöhe:

59 mm

Gerätetiefe:

16.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Pezzo centrale per presa RJ universale singolo Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie