BERKER - BRK14057004 BILANC.SERIE K5 ACC.INOX, METALLO OPACO - 14057004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Verwendung - Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334282020
Artikelnummer
BRK14057004
Herstellernummer
14057004
Hersteller
HBO
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK05
Breite:
71 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
25 mm


