Startseite

BERKER - BRK13337004 CORN.3P X MONT.VERT.K5 INOX, METALLO OP. - 13337004

KopierenKopieren
BERKER - BRK13337004 CORN.3P X MONT.VERT.K5 INOX, METALLO OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334281955

Artikelnummer

BRK13337004

Herstellernummer

13337004

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

87 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

222.5 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Einbaubreite:

71.5 mm

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

56.5 mm

Cornice tripla per montaggio verticale Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie