BERKER - BRK132901 CORNICE 2P WG UP IP44 MARRONE LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - braun
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
2 ST
EAN
4011334011545
Artikelnummer
BRK132901
Herstellernummer
132901
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
braun
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
156 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
85 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
8011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
65 mm
Tiefe:
12 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
65 mm