Startseite

BERKER - BRK13283502 CORN.1P X MONT.INC. W.1 BIA.POL.OP. - 13283502

KopierenKopieren
BERKER - BRK13283502 CORN.1P X MONT.INC. W.1 BIA.POL.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334405115

Artikelnummer

BRK13283502

Herstellernummer

13283502

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Breite:

83 mm

Höhe:

83 mm

Einbaubreite:

71 mm

Einbauhöhe:

71 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1, polarweiß matt