BERKER - BRK13207006 CORN.DESIGN ANGOLARE GRANDE ANTR.OP. - 13207006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Applikationsrahmen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
4011334437703
Artikelnummer
BRK13207006
Herstellernummer
13207006
Hersteller
HBO
Ausführung:
Applikationsrahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein


