BERKER - BRK13202245 CORNICE SQUADRATA GRANDE NERO LUCIDO - 13202245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Applikationsrahmen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4011334437710
Artikelnummer
BRK13202245
Herstellernummer
13202245
Hersteller
HBO
Ausführung:
Applikationsrahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein


