Startseite

BERKER - BRK12036086 Zentralstuck fur Antennen-Steckdose 2-/3 - 12036086

KopierenKopieren
BERKER - BRK12036086 Zentralstuck fur Antennen-Steckdose 2-/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334380078

Artikelnummer

BRK12036086

Herstellernummer

12036086

Hersteller

HBO

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

58.5 mm

Gerätehöhe:

58.5 mm

Gerätetiefe:

8.9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2- und 3Loch Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Zentralstück für 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie