BERKER - BRK12033565 INSER PR.TV 3FOR + COP. TERM. W1 GRI OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Aufputz
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Geeignet für Kabelmodem - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334440901
Artikelnummer
BRK12033565
Herstellernummer
12033565
Hersteller
HBO
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Abdeckung:
Vollplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja


