BERKER - BRK12033535 PR.TV 3FOR TERM + COP. PAR. W1 GRI.CH.OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Aufputz
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Geeignet für Kabelmodem - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334404590
Artikelnummer
BRK12033535
Herstellernummer
12033535
Hersteller
HBO
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
TV-Frequenzband:
4...2400 MHz


