Startseite

BERKER - BRK11988989 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 S1/B3/B7 BI.P. - 11988989

KopierenKopieren
BERKER - BRK11988989 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 S1/B3/B7 BI.P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Fassung - E14

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit Blinklicht - nein

  • Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334279143

Artikelnummer

BRK11988989

Herstellernummer

11988989

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Fassung:

E14

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Zentralstück für Lichtsignal E14 S.1 polarweiß, glänzend. Zentralstück für Lichtsignal E14. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie