Startseite

BERKER - BRK11982089 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 BIA.POL. - 11982089

KopierenKopieren
BERKER - BRK11982089 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 BIA.POL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Fassung - E14

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit Blinklicht - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334371502

Artikelnummer

BRK11982089

Herstellernummer

11982089

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Fassung:

E14

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

250 V

Max. Lampenleistung:

0 W

Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido