Startseite

BERKER - BRK11982045 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 NERO LUC. - 11982045

KopierenKopieren
BERKER - BRK11982045 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 NERO LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 250 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP44

  • Fassung - E14

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334371519

Artikelnummer

BRK11982045

Herstellernummer

11982045

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Fassung:

E14

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 nero lucido

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie