Startseite

BERKER - BRK11708989 Z-Stk 1f m Staubschutzsch. S.1, pw gl. - 11708989

KopierenKopieren
BERKER - BRK11708989 Z-Stk 1f m Staubschutzsch. S.1, pw gl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334489122

Artikelnummer

BRK11708989

Herstellernummer

11708989

Hersteller

HBO

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Gerätetiefe:

9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Zentralstück 1fach mit Staubschutzschieber S.1, polarweißweiß glänzend. Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1-fach.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie