BERKER - BRK11477006 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE K1 ANTR.OP. - 11477006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zugschnur
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7021
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334298373
Artikelnummer
BRK11477006
Herstellernummer
11477006
Hersteller
HBO
Ausführung:
Zugschnur
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70.5 mm
Höhe:
55.5 mm
Tiefe:
26 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


