Startseite

BERKER - BRK11372045 P.ZO C.LE X DIMM/POTENZ.ROT.R1/R3 NERO - 11372045

KopierenKopieren
BERKER - BRK11372045 P.ZO C.LE X DIMM/POTENZ.ROT.R1/R3 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Dimmer

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334365419

Artikelnummer

BRK11372045

Herstellernummer

11372045

Hersteller

HBO

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Dimmer

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

58.1 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

10 mm

Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie R.1/R.3 nero lucido
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie