BERKER - BRK11371909 Zentralstuck fur Drehdimmer/Drehpotenzio - 11371909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334221180
Artikelnummer
BRK11371909
Herstellernummer
11371909
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
16.3 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


