Startseite

BERKER - BRK11096084 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE Q1/Q3 ALU - 11096084

KopierenKopieren
BERKER - BRK11096084 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE Q1/Q3 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334442967

Artikelnummer

BRK11096084

Herstellernummer

11096084

Hersteller

HBO

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Gerätebreite:

58.5 mm

Gerätehöhe:

58.5 mm

Gerätetiefe:

7 mm

Anello intermedio x mascherina centrale Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie