Startseite

BERKER - BRK11096076 Adapterring fur Zentralstuck 50 x 50 mm

KopierenKopieren
BERKER - BRK11096076 Adapterring fur Zentralstuck 50 x 50 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334379676

Artikelnummer

BRK11096076

Herstellernummer

11096076

Hersteller

HBO

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Gerätebreite:

59 mm

Gerätehöhe:

59 mm

Gerätetiefe:

8.5 mm

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm. Für Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und Steckdose SCHUKO®. Für Zentralstück nach DIN 49075. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material:Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.