BERKER - BRK1081160600 P.ZO C.LE PULS.CH.ESTR.IN POS.0 B3/B7 AN - 1081160600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Jalousie
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 7021
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334507581
Artikelnummer
BRK1081160600
Herstellernummer
1081160600
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Jalousie
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
58 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
20 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


