Startseite

BERKER - BRK1080204500 P.ZO C.LE + X COMM.A X VEN.R1/R3 NERO - 1080204500

KopierenKopieren
BERKER - BRK1080204500 P.ZO C.LE + X COMM.A X VEN.R1/R3 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334507499

Artikelnummer

BRK1080204500

Herstellernummer

1080204500

Hersteller

HBO

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

58 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

26 mm

Pezzo c.le con manopola x commutatore a manopola per veneziane, R.1/R.3 nero

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie