Startseite

BERKER - BRK10537009 Gehause 3fach waagerecht AP Berker K.1 p - 10537009

KopierenKopieren
BERKER - BRK10537009 Gehause 3fach waagerecht AP Berker K.1 p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334267591

Artikelnummer

BRK10537009

Herstellernummer

10537009

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

230.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

82 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

41.5 mm

Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend. Aufputz-Rahmen 3-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.