BERKER - BRK10527009 Gehause 2fach waagerecht AP Berker K.1 p - 10527009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Packung
5 ST
EAN
4011334267577
Artikelnummer
BRK10527009
Herstellernummer
10527009
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
159.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
82 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
41.5 mm