Startseite

BERKER - BRK10527006 Gehause 2fach waagerecht AP Berker K.1 a - 10527006

KopierenKopieren
BERKER - BRK10527006 Gehause 2fach waagerecht AP Berker K.1 a

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 5 ST

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

159.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

82 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

41.5 mm

Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt. Aufputz-Rahmen 2-fach für waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.