BERKER - BRK10457006 Blindverschluss mit Zentralstuck Berker - 10457006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung - Blindabdeckung
Tragring - ja
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334297765
Artikelnummer
BRK10457006
Herstellernummer
10457006
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
7 mm


