Startseite

BERKER - BRK10457003 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE K5 ALU ANOD - 10457003

KopierenKopieren
BERKER - BRK10457003 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE K5 ALU ANOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334377474

Artikelnummer

BRK10457003

Herstellernummer

10457003

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Inserto cieco con pezzo centrale Berker K.5 alu, alluminio anodizzato

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie