Startseite

BERKER - BRK10439909 Gehause 3fach AP Berker S.1 polarweiB ma - 10439909

KopierenKopieren
BERKER - BRK10439909 Gehause 3fach AP Berker S.1 polarweiB ma

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - ja

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334230632

Artikelnummer

BRK10439909

Herstellernummer

10439909

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

ja

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Form:

rechteckig

Tischgerät:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Schlagfest:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

225.3 mm

Höhe:

92.6 mm

Tiefe:

44.4 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

225 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

83 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

42 mm

Aufputz-Gehäuse 3fach S.1 polarweiß, matt. Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie