Startseite

BERKER - BRK10438989 Gehause 3fach AP Berker S.1 polarweiB gl - 10438989

KopierenKopieren
BERKER - BRK10438989 Gehause 3fach AP Berker S.1 polarweiB gl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334278993

Artikelnummer

BRK10438989

Herstellernummer

10438989

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

225 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

83 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

42 mm

Aufputz-Gehäuse 3fach S.1 polarweiß, glänzend. Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung. Mit dem Aufputz-Gehäuse können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden (Boden geschlossen). Standardprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.