Startseite

BERKER - BRK10429909 Gehause 2fach AP Berker S.1 polarweiB ma - 10429909

KopierenKopieren
BERKER - BRK10429909 Gehause 2fach AP Berker S.1 polarweiB ma

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334230625

Artikelnummer

BRK10429909

Herstellernummer

10429909

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Einführung von hinten:

nein

Breite:

153 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

92.7 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

154 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

83 mm

Tiefe:

41.3 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

42 mm

Aufputz-Gehäuse 2fach S.1 polarweiß, matt. Aufputz-Gehäuse für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie