BERKER - BRK10419909 Gehause 1fach AP Berker S.1 polarweiB ma - 10419909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334230618
Artikelnummer
BRK10419909
Herstellernummer
10419909
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm